610,72 €/ Unitéhors TVA
738,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | MSE |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 2.3/4 in |
Diamètre extérieur | 149.22 mm |
Largeur | 82.6 mm |
Largeur de la bague extérieure | 46.1 mm |
Type de roulement | Type flottant |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 258 kN |
Charge statique | 3.6 kN |
Charge axiale | 10.6 kN |
Vitesse limite | 3.08 rpm |