Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques en deux parties Type flottant MSE208BX

  • ERIKS:24044245
  • Fabricant:013992031945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Roulement SRB libre à rouleaux en deux parties Medium série MSE..BX
Ajouter à la liste

507,70 €/ Unitéhors TVA

614,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
MSE
Type
B
Diamètre d'arbre
2.1/2 in
Diamètre extérieur
127 mm
Largeur
72.3 mm
Largeur de la bague extérieure
38.9 mm
Type de roulement
Type flottant
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge dynamique
168 kN
Charge statique
190 kN
Charge axiale
8.8 kN
Vitesse limite
3.68 rpm