Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques en deux parties Type flottant MSE112BX

  • ERIKS:24044229
  • Fabricant:013992031693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Roulement SRB libre à rouleaux en deux parties Medium série MSE..BX
Ajouter à la liste

392,78 €/ Unitéhors TVA

475,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
MSE
Type
B
Diamètre d'arbre
1.3/4 in
Diamètre extérieur
107.95 mm
Largeur
67.5 mm
Largeur de la bague extérieure
35 mm
Type de roulement
Type flottant
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge dynamique
121 kN
Charge statique
127 kN
Charge axiale
6.2 kN
Vitesse limite
4.35 rpm