Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques en deux parties Type flottant LSM85BX

  • ERIKS:24043607
  • Fabricant:013992030863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Expansion Type Split Roller Bearing designed for radial loads only. Rollers are guided on the inner race by the hardened shoulders of the clamping rings.
Ajouter à la liste

564,47 €/ Unitéhors TVA

683,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
LSM
Type
B
Diamètre d'arbre
85 mm
Diamètre extérieur
152.4 mm
Largeur
75 mm
Largeur de la bague extérieure
38.9 mm
Type de roulement
Type flottant
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge dynamique
187 kN
Charge statique
231 kN
Charge axiale
12.4 kN
Vitesse limite
2.79 rpm