Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques en deux parties Type flottant LSM65BX

  • ERIKS:24043583
  • Fabricant:013992030269
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Expansion Type Split Roller Bearing designed for radial loads only. Rollers are guided on the inner race by the hardened shoulders of the clamping rings.
Ajouter à la liste

317,46 €/ Unitéhors TVA

384,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
LSM
Type
B
Diamètre d'arbre
65 mm
Diamètre extérieur
114.3 mm
Largeur
60 mm
Largeur de la bague extérieure
27 mm
Type de roulement
Type flottant
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge dynamique
103 kN
Charge statique
115 kN
Charge axiale
5.4 kN
Vitesse limite
3.94 rpm