Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques en deux parties Type flottant LSM105BX

  • ERIKS:24043621
  • Fabricant:013992027856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Roulement SRB libre à rouleaux en deux parties Light série LSE..BX
Ajouter à la liste

941,48 €/ Unitéhors TVA

1 139,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
LSM
Type
B
Diamètre d'arbre
105 mm
Diamètre extérieur
174.62 mm
Largeur
85 mm
Largeur de la bague extérieure
45.3 mm
Type de roulement
Type flottant
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge dynamique
288 kN
Charge statique
366 kN
Charge axiale
16 kN
Vitesse limite
2.34 rpm