4 071,66 €/ Unitéhors TVA
4 926,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | LSE |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 7.15/16 in |
Diamètre extérieur | 311.15 mm |
Largeur | 109 mm |
Largeur de la bague extérieure | 60.3 mm |
Type de roulement | Type flottant |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 614 kN |
Charge statique | 990 kN |
Charge axiale | 41 kN |
Vitesse limite | 1.07 rpm |