Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques en deux parties Type flottant LSE615BX

  • ERIKS:24043701
  • Fabricant:013992027498
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Roulement SRB libre à rouleaux en deux parties Light série LSE..BX
Ajouter à la liste

3 542,17 €/ Unitéhors TVA

4 286,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
LSE
Type
B
Diamètre d'arbre
6.15/16 in
Diamètre extérieur
285.75 mm
Largeur
109 mm
Largeur de la bague extérieure
55.5 mm
Type de roulement
Type flottant
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge dynamique
524 kN
Charge statique
828 kN
Charge axiale
36.4 kN
Vitesse limite
1.22 rpm