1 964,74 €/ Unitéhors TVA
2 377,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | LSE |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 6 in |
Diamètre extérieur | 254 mm |
Largeur | 98.4 mm |
Largeur de la bague extérieure | 55.6 mm |
Type de roulement | Type flottant |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 459 kN |
Charge statique | 664 kN |
Charge axiale | 29.4 kN |
Vitesse limite | 1.45 rpm |