Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques en deux parties Type flottant LSE515BX

  • ERIKS:24043679
  • Fabricant:013992027375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Roulement SRB libre à rouleaux en deux parties Light série LSE..BX
Ajouter à la liste

1 964,74 €/ Unitéhors TVA

2 377,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
LSE
Type
B
Diamètre d'arbre
5.15/16 in
Diamètre extérieur
254 mm
Largeur
98.4 mm
Largeur de la bague extérieure
55.6 mm
Type de roulement
Type flottant
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge dynamique
459 kN
Charge statique
664 kN
Charge axiale
29.4 kN
Vitesse limite
1.45 rpm