1 654,91 €/ Unitéhors TVA
2 002,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | LSE |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 5.1/2 in |
Diamètre extérieur | 241.3 mm |
Largeur | 98.4 mm |
Largeur de la bague extérieure | 55.6 mm |
Type de roulement | Type flottant |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 422 kN |
Charge statique | 585 kN |
Charge axiale | 25.8 kN |
Vitesse limite | 1.57 rpm |