Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques en deux parties Type flottant LSE403BX

  • ERIKS:24043635
  • Fabricant:013992026699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Roulement SRB libre à rouleaux en deux parties Light série LSE..BX
Ajouter à la liste

1 123,12 €/ Unitéhors TVA

1 358,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
LSE
Type
B
Diamètre d'arbre
4.3/16 in
Diamètre extérieur
203.2 mm
Largeur
90 mm
Largeur de la bague extérieure
46.9 mm
Type de roulement
Type flottant
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge dynamique
316 kN
Charge statique
427 kN
Charge axiale
18.6 kN
Vitesse limite
1.97 rpm