941,48 €/ Unitéhors TVA
1 139,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | LSE |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 3.15/16 in |
Diamètre extérieur | 174.62 mm |
Largeur | 85 mm |
Largeur de la bague extérieure | 45.3 mm |
Type de roulement | Type flottant |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 288 kN |
Charge statique | 366 kN |
Charge axiale | 16 kN |
Vitesse limite | 2.34 rpm |