564,47 €/ Unitéhors TVA
683,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | LSE |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 3.1/2 in |
Diamètre extérieur | 152.4 mm |
Largeur | 75 mm |
Largeur de la bague extérieure | 38.9 mm |
Type de roulement | Type flottant |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 187 kN |
Charge statique | 231 kN |
Charge axiale | 12.4 kN |
Vitesse limite | 2.79 rpm |