Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques en deux parties Type flottant LSE215BX

  • ERIKS:24043601
  • Fabricant:013992026071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Roulement SRB libre à rouleaux en deux parties Light série LSE..BX
Ajouter à la liste

391,15 €/ Unitéhors TVA

473,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
LSE
Type
B
Diamètre d'arbre
2.15/16 in
Diamètre extérieur
133.35 mm
Largeur
65 mm
Largeur de la bague extérieure
31.8 mm
Type de roulement
Type flottant
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge dynamique
138 kN
Charge statique
161 kN
Charge axiale
7.6 kN
Vitesse limite
3.31 rpm