Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques en deux parties Type flottant LSE1200BX

  • ERIKS:24043749
  • Fabricant:013992025616
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Roulement SRB libre à rouleaux en deux parties Light série LSE..BX
Ajouter à la liste

7 815,74 €/ Unitéhors TVA

9 457,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
LSE
Type
B
Diamètre d'arbre
12 in
Diamètre extérieur
438.15 mm
Largeur
143 mm
Largeur de la bague extérieure
74.6 mm
Type de roulement
Type flottant
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge dynamique
929 kN
Charge statique
1.665 kN
Charge axiale
78.2 kN
Vitesse limite
650 rpm