257,67 €/ Unitéhors TVA
311,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | LSE |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 1.7/16 in |
Diamètre extérieur | 84.14 mm |
Largeur | 55 mm |
Largeur de la bague extérieure | 23.8 mm |
Type de roulement | Type flottant |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 65 kN |
Charge statique | 68 kN |
Charge axiale | 3.2 kN |
Vitesse limite | 5.4 rpm |