Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques en deux parties Type flottant LSE1008BX

  • ERIKS:24043737
  • Fabricant:013992025289
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Roulement SRB libre à rouleaux en deux parties Light série LSE..BX
Ajouter à la liste

6 540,17 €/ Unitéhors TVA

7 913,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
LSE
Type
B
Diamètre d'arbre
10.1/2 in
Diamètre extérieur
406.4 mm
Largeur
128 mm
Largeur de la bague extérieure
69 mm
Type de roulement
Type flottant
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge dynamique
794 kN
Charge statique
1.376 kN
Charge axiale
66.8 kN
Vitesse limite
730 rpm