Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques en deux parties Type fixe MSM300BR

  • ERIKS:24044394
  • Fabricant:013992034595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Roulement SRB libre à rouleaux en deux parties Medium série MSE..BX
Ajouter à la liste

13 759,53 €/ Unitéhors TVA

16 649,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
MSM
Type
B
Diamètre d'arbre
300 mm
Diamètre extérieur
495.3 mm
Largeur
193 mm
Largeur de la bague extérieure
103.2 mm
Type de roulement
Type fixe
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge dynamique
1587 kN
Charge statique
2644 kN
Charge axiale
129 kN
Vitesse limite
610 rpm