2 064,93 €/ Unitéhors TVA
2 498,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | MSM |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 125 mm |
Diamètre extérieur | 254 mm |
Largeur | 114.3 mm |
Largeur de la bague extérieure | 63.5 mm |
Type de roulement | Type fixe |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 525 kN |
Charge statique | 700 kN |
Charge axiale | 38.2 kN |
Vitesse limite | 1.6 rpm |