Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques en deux parties Type fixe MSE908BR

  • ERIKS:24044378
  • Fabricant:013992033246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Roulement SRB libre à rouleaux en deux parties Medium série MSE..BX
Ajouter à la liste

10 462,10 €/ Unitéhors TVA

12 659,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
MSE
Type
B
Diamètre d'arbre
9.1/2 in
Diamètre extérieur
431.8 mm
Largeur
170 mm
Largeur de la bague extérieure
96.8 mm
Type de roulement
Type fixe
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge dynamique
1.24 kN
Charge statique
1.882 kN
Charge axiale
98.8 kN
Vitesse limite
750 rpm