8 749,47 €/ Unitéhors TVA
10 586,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | MSE |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 9 in |
Diamètre extérieur | 393.7 mm |
Largeur | 163 mm |
Largeur de la bague extérieure | 90.5 mm |
Type de roulement | Type fixe |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 1.138 kN |
Charge statique | 1.668 kN |
Charge axiale | 89.8 kN |
Vitesse limite | 850 rpm |