Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques en deux parties Type fixe MSE708BR

  • ERIKS:24044356
  • Fabricant:013992033123
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Roulement SRB libre à rouleaux en deux parties Medium série MSE..BX
Ajouter à la liste

7 175,57 €/ Unitéhors TVA

8 682,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
MSE
Type
B
Diamètre d'arbre
7.1/2 in
Diamètre extérieur
368.3 mm
Largeur
156 mm
Largeur de la bague extérieure
90.5 mm
Type de roulement
Type fixe
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge dynamique
1.013 kN
Charge statique
1.516 kN
Charge axiale
80 kN
Vitesse limite
960 rpm