6 109,25 €/ Unitéhors TVA
7 392,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | MSE |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 6.15/16 in |
Diamètre extérieur | 330.2 mm |
Largeur | 140 mm |
Largeur de la bague extérieure | 83.3 mm |
Type de roulement | Type fixe |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 927 kN |
Charge statique | 1.357 kN |
Charge axiale | 71.2 kN |
Vitesse limite | 1.12 rpm |