Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques en deux parties Type fixe MSE608BR

  • ERIKS:24044336
  • Fabricant:013992033000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Roulement SRB libre à rouleaux en deux parties Medium série MSE..BX
Ajouter à la liste

5 587,05 €/ Unitéhors TVA

6 760,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
MSE
Type
B
Diamètre d'arbre
6.1/2 in
Diamètre extérieur
317.5 mm
Largeur
140 mm
Largeur de la bague extérieure
83.3 mm
Type de roulement
Type fixe
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge dynamique
842 kN
Charge statique
1.175 kN
Charge axiale
61.4 kN
Vitesse limite
1.2 rpm