2 591,66 €/ Unitéhors TVA
3 135,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | MSE |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 6 in |
Diamètre extérieur | 292.1 mm |
Largeur | 123.8 mm |
Largeur de la bague extérieure | 68.3 mm |
Type de roulement | Type fixe |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 730 kN |
Charge statique | 1.034 kN |
Charge axiale | 52.4 kN |
Vitesse limite | 1.32 rpm |