2 296,08 €/ Unitéhors TVA
2 778,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | MSE |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 5.1/2 in |
Diamètre extérieur | 273.05 mm |
Largeur | 117.5 mm |
Largeur de la bague extérieure | 66.7 mm |
Type de roulement | Type fixe |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 600 kN |
Charge statique | 817 kN |
Charge axiale | 45.4 kN |
Vitesse limite | 1.45 rpm |