1 747,92 €/ Unitéhors TVA
2 114,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | MSE |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 4.3/16 in |
Diamètre extérieur | 228.6 mm |
Largeur | 100 mm |
Largeur de la bague extérieure | 57.2 mm |
Type de roulement | Type fixe |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 454 kN |
Charge statique | 592 kN |
Charge axiale | 31.2 kN |
Vitesse limite | 1.82 rpm |