832,18 €/ Unitéhors TVA
1 006,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | MSE |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 3.1/2 in |
Diamètre extérieur | 169.86 mm |
Largeur | 89.7 mm |
Largeur de la bague extérieure | 48.4 mm |
Type de roulement | Type fixe |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 297 kN |
Charge statique | 353 kN |
Charge axiale | 17.8 kN |
Vitesse limite | 2.52 rpm |