583,16 €/ Unitéhors TVA
705,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | MSE |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 2.3/16 in |
Diamètre extérieur | 127 mm |
Largeur | 72.3 mm |
Largeur de la bague extérieure | 38.9 mm |
Type de roulement | Type fixe |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 168 kN |
Charge statique | 190 kN |
Charge axiale | 8.8 kN |
Vitesse limite | 3.68 rpm |