13 759,53 €/ Unitéhors TVA
16 649,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | MSE |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 12 in |
Diamètre extérieur | 495.3 mm |
Largeur | 193 mm |
Largeur de la bague extérieure | 103.2 mm |
Type de roulement | Type fixe |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 1587 kN |
Charge statique | 2644 kN |
Charge axiale | 129 kN |
Vitesse limite | 610 rpm |