505,34 €/ Unitéhors TVA
611,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | MSE |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 1.15/16 in |
Diamètre extérieur | 107.95 mm |
Largeur | 67.5 mm |
Largeur de la bague extérieure | 35 mm |
Type de roulement | Type fixe |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 121 kN |
Charge statique | 127 kN |
Charge axiale | 6.2 kN |
Vitesse limite | 4.35 rpm |