522,26 €/ Unitéhors TVA
631,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | LSM |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 70 mm |
Diamètre extérieur | 133.35 mm |
Largeur | 65 mm |
Largeur de la bague extérieure | 31.8 mm |
Type de roulement | Type fixe |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 138 kN |
Charge statique | 161 kN |
Charge axiale | 7.6 kN |
Vitesse limite | 3.31 rpm |