417,32 €/ Unitéhors TVA
504,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | LSM |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 98.42 mm |
Largeur | 60 mm |
Largeur de la bague extérieure | 25.4 mm |
Type de roulement | Type fixe |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 83 kN |
Charge statique | 87 kN |
Charge axiale | 3.6 kN |
Vitesse limite | 4.63 rpm |