Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques en deux parties Type fixe LSM40BR

  • ERIKS:24043556
  • Fabricant:013992029737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Roulement SRB libre à rouleaux en deux parties Light série LSE..BX
Ajouter à la liste

374,03 €/ Unitéhors TVA

452,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
LSM
Type
B
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
84.14 mm
Largeur
55 mm
Largeur de la bague extérieure
23.8 mm
Type de roulement
Type fixe
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge dynamique
65 kN
Charge statique
68 kN
Charge axiale
3.2 kN
Vitesse limite
5.4 rpm