Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques en deux parties Type fixe LSM280BR

  • ERIKS:12226699
  • Fabricant:013992029454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Roulement SRB libre à rouleaux en deux parties Light série LSE..BX
Ajouter à la liste

6 759,30 €/ Unitéhors TVA

8 178,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
LSM
Type
B
Diamètre d'arbre
280 mm
Diamètre extérieur
406.4 mm
Largeur
128 mm
Largeur de la bague extérieure
69 mm
Type de roulement
Type fixe
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge dynamique
794 kN
Charge statique
1.376 kN
Charge axiale
66.8 kN
Vitesse limite
730 rpm