5 868,29 €/ Unitéhors TVA
7 100,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | LSM |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 250 mm |
Diamètre extérieur | 374.65 mm |
Largeur | 122 mm |
Largeur de la bague extérieure | 66.7 mm |
Type de roulement | Type fixe |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 696 kN |
Charge statique | 1.182 kN |
Charge axiale | 57.8 kN |
Vitesse limite | 820 rpm |