Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques en deux parties Type fixe LSM240BR

  • ERIKS:24043726
  • Fabricant:013992029263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Roulement SRB libre à rouleaux en deux parties Light série LSE..BX
Ajouter à la liste

5 868,29 €/ Unitéhors TVA

7 100,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
LSM
Type
B
Diamètre d'arbre
240 mm
Diamètre extérieur
374.65 mm
Largeur
122 mm
Largeur de la bague extérieure
66.7 mm
Type de roulement
Type fixe
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge dynamique
696 kN
Charge statique
1.182 kN
Charge axiale
57.8 kN
Vitesse limite
820 rpm