3 695,46 €/ Unitéhors TVA
4 471,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | LSM |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 170 mm |
Diamètre extérieur | 285.75 mm |
Largeur | 109 mm |
Largeur de la bague extérieure | 55.5 mm |
Type de roulement | Type fixe |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 524 kN |
Charge statique | 828 kN |
Charge axiale | 36.4 kN |
Vitesse limite | 1.22 rpm |