2 048,35 €/ Unitéhors TVA
2 478,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | LSM |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 160 mm |
Diamètre extérieur | 254 mm |
Largeur | 98.4 mm |
Largeur de la bague extérieure | 55.6 mm |
Type de roulement | Type fixe |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 583 kN |
Charge statique | 792 kN |
Charge axiale | 33 kN |
Vitesse limite | 1.32 rpm |