1 544,45 €/ Unitéhors TVA
1 868,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | LSM |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 125 mm |
Diamètre extérieur | 222.25 mm |
Largeur | 95 mm |
Largeur de la bague extérieure | 54 mm |
Type de roulement | Type fixe |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 363 kN |
Charge statique | 496 kN |
Charge axiale | 22.2 kN |
Vitesse limite | 1.74 rpm |