1 030,65 €/ Unitéhors TVA
1 247,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | LSM |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 100 mm |
Diamètre extérieur | 174.62 mm |
Largeur | 85 mm |
Largeur de la bague extérieure | 45.3 mm |
Type de roulement | Type fixe |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 288 kN |
Charge statique | 366 kN |
Charge axiale | 16 kN |
Vitesse limite | 2.34 rpm |