Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques en deux parties Type fixe LSE800BR

  • ERIKS:24043714
  • Fabricant:013992027580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Roulement SRB libre à rouleaux en deux parties Light série LSE..BX
Ajouter à la liste

4 228,69 €/ Unitéhors TVA

5 116,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
LSE
Type
B
Diamètre d'arbre
8 in
Diamètre extérieur
311.15 mm
Largeur
109 mm
Largeur de la bague extérieure
60.3 mm
Type de roulement
Type fixe
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge dynamique
614 kN
Charge statique
990 kN
Charge axiale
41 kN
Vitesse limite
1.07 rpm