Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques en deux parties Type fixe LSE415BR

  • ERIKS:24043652
  • Fabricant:013992027030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Roulement SRB libre à rouleaux en deux parties Light série LSE..BX
Ajouter à la liste

1 544,45 €/ Unitéhors TVA

1 868,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
LSE
Type
B
Diamètre d'arbre
4.15/16 in
Diamètre extérieur
222.25 mm
Largeur
95 mm
Largeur de la bague extérieure
54 mm
Type de roulement
Type fixe
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge dynamique
363 kN
Charge statique
496 kN
Charge axiale
22.2 kN
Vitesse limite
1.74 rpm