1 319,10 €/ Unitéhors TVA
1 596,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | LSE |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 4.3/16 in |
Diamètre extérieur | 203.2 mm |
Largeur | 90 mm |
Largeur de la bague extérieure | 46.9 mm |
Type de roulement | Type fixe |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 316 kN |
Charge statique | 427 kN |
Charge axiale | 18.6 kN |
Vitesse limite | 1.97 rpm |