Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques en deux parties Type fixe LSE303BR

  • ERIKS:24043610
  • Fabricant:013992026231
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Roulement SRB libre à rouleaux en deux parties Light série LSE..BX
Ajouter à la liste

642,38 €/ Unitéhors TVA

777,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
LSE
Type
B
Diamètre d'arbre
3.3/16 in
Diamètre extérieur
152.4 mm
Largeur
75 mm
Largeur de la bague extérieure
38.9 mm
Type de roulement
Type fixe
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge dynamique
187 kN
Charge statique
231 kN
Charge axiale
12.4 kN
Vitesse limite
2.79 rpm