466,65 €/ Unitéhors TVA
564,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | LSE |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 2.1/2 in |
Diamètre extérieur | 114.3 mm |
Largeur | 60 mm |
Largeur de la bague extérieure | 27 mm |
Type de roulement | Type fixe |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 103 kN |
Charge statique | 115 kN |
Charge axiale | 5.4 kN |
Vitesse limite | 3.94 rpm |