Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rouleaux cylindriques en deux parties Type fixe LSE200BR

  • ERIKS:24043576
  • Fabricant:013992025722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Roulement SRB libre à rouleaux en deux parties Light série LSE..BX
Ajouter à la liste

417,32 €/ Unitéhors TVA

504,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
LSE
Type
B
Diamètre d'arbre
2 in
Diamètre extérieur
98.42 mm
Largeur
60 mm
Largeur de la bague extérieure
25.4 mm
Type de roulement
Type fixe
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge dynamique
83 kN
Charge statique
87 kN
Charge axiale
3.6 kN
Vitesse limite
4.63 rpm