8 087,42 €/ Unitéhors TVA
9 785,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | LSE |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 12 in |
Diamètre extérieur | 438.15 mm |
Largeur | 143 mm |
Largeur de la bague extérieure | 74.6 mm |
Type de roulement | Type fixe |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 929 kN |
Charge statique | 1.665 kN |
Charge axiale | 78.2 kN |
Vitesse limite | 650 rpm |