6 759,28 €/ Unitéhors TVA
8 178,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | LSE |
Type | B |
Diamètre d'arbre | 10.1/2 in |
Diamètre extérieur | 406.4 mm |
Largeur | 128 mm |
Largeur de la bague extérieure | 69 mm |
Type de roulement | Type fixe |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 794 kN |
Charge statique | 1.376 kN |
Charge axiale | 66.8 kN |
Vitesse limite | 730 rpm |